品番 : EA950SC-30
品名 : 30kg サクションリフター(片手作業/平面)
解除レバー付で、片手で素早く作業できます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 600.0BL |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 30kg | 吸着パットサイズ | φ120mm |
| 全高 | 115mm | 重量 | 510g |
| 真空発生方式 | レバー方式 | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直方向 | 耐熱温度範囲(ゴムパッド) | 0~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
入数 | 1個 |
| 片手で使用でき、迅速かつ効果的に作業できます。 ガラスや金属板など、平らで気密性の高い表面の運搬に最適です。 |
|||
| レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。 | |||
| 別売のEA950SC-100のパッドに交換すると多少の凸凹面にも吸着できます。 ※吸着能力は25kgになります。 |
|||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 ・パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/10/08 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA950SC-25 25kg サクションリフター(片手作業/凸凹面 |
| EA950SC-30 30kg サクションリフター(片手作業/平面) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950SC-101 : [EA950SC-30,-30B用] パッド(平面) |
| オプション | EA950SC-100 : [EA950SC-25用] パッド(凸凹面) |
