品番 : EA950SC-100
品名 : [EA950SC-25用] パッド(凸凹面)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 610.02BL |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | φ120mm | 材質 | 特殊ゴム |
| 入数 | 1個 | ||
| EA950SC-25用 替えパッド | |||
| レバー、ワッシャー、ピン、スプリング、ラバーパッドのセット商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/29 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA950SC-25 : 25kg サクションリフター(片手作業/凸凹面 |
| 本体 | EA950SC-30 : 30kg サクションリフター(片手作業/平面) |
| 本体 | EA950SC-30B : 30kg サクションリフターセット(2個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
