品番 : EA950SC-30B
品名 : 30kg サクションリフターセット(2個組)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO S0.0BL |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 30kg(1個あたり) | 吸着パットサイズ | φ120mm |
| 全高 | 115mm | 重量 | 510g(1個あたり) |
| 真空発生方式 | レバー方式 | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直方向 | 耐熱温度範囲(ゴムパッド) | 0~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
入数 | 2個 |
| 総重量 | 1.3kg | ||
| 収納ケース付き サイズ:340×275×123mm、材質:プラスチック |
|||
| 片手で使用でき、迅速かつ効果的に作業できます。 ガラスや金属板など、平らで気密性の高い表面の運搬に最適です。 |
|||
| レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。 | |||
| 別売のEA950SC-100のパッドに交換すると多少の凸凹面にも吸着できます。 ※吸着能力は25kgになります。 |
|||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 ・パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA950SC-30 : 30kg サクションリフター(片手作業/平面) |
| 部品 | EA950SC-101 : [EA950SC-30,-30B用] パッド(平面) |
| オプション | EA950SC-100 : [EA950SC-25用] パッド(凸凹面) |

