品番 : EA950SC-125
品名 : 25kg サクションリフターセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全高 | 115mm | ||
---|---|---|---|
● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 | |||
材質 | アルミニウム | パッドサイズ | φ120mm |
吸着面 | 凹凸 | 吸着能力 | 25kg(1個あたり) |
少々の凹凸にも吸着します。 | |||
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。 | |||
中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き | |||
総重量 | 1.5kg | ケース付 | 315×187×150mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 10:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0170ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA950SC-125 25kg サクションリフターセット |
EA950SC-30D 30kg サクションリフターセット |
拡大