品番 : EA950XJ-11
品名 : [EA950XJ-1用] 替パッド
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 637.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム(NBR) | サイズ | φ55mm |
| 入数 | 1個 | ||
| 微調整アタッチメント(EA950XJ-1)用 替パッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA950XJ-1 : 70mm 微調整アタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
