品番 : EA950XJ-1
品名 : 70mm 微調整アタッチメント
板同士を直角に保持できます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 637.1 |
|---|---|---|---|
| パット径 | φ55mm | サイズ | φ70.0×20(H)mm |
| 調整範囲 | 0~6mm | 吸着方式 | レバー式 |
| 材質 | 本体:プラスチック パッド:ゴム(NBR) |
||
| 吸盤の中心をあえてずらした偏心構造により、吸着後でも最大6mmの高さ微調整が可能な固定補助ツールです。 | |||
| ガラスキャビネットの棚板・仕切板の取り付けや、板材同士を直角に保持する際のストッパーとして最適です。 | |||
| 1個またはペアで使用することで、プレート材の切断・加工時におけるガイド(直線定規)の微調整用ホルダーとしても幅広く活躍します。 | |||
| レバー操作で手軽に強固な吸着・解除が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/29 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA950XJ-2 48mm 調整アタッチメント |
| EA950XJ-1 70mm 微調整アタッチメント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950XJ-11 : [EA950XJ-1用] 替パッド |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

