詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950XJ-2

品名 : 48mm 調整アタッチメント

板同士を直角に保持できます

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 637.2
パット径 φ36.5mm サイズ φ47.5×20(H)mm
調整範囲 0~6mm 吸着方式 レバー式
材質 本体:プラスチック
パッド:ゴム(NBR)
吸盤の中心をあえてずらした偏心構造により、吸着後でも最大6mmの高さ微調整が可能な固定補助ツールです。
ガラスキャビネットの棚板・仕切板の取り付けや、板材同士を直角に保持する際のストッパーとして最適です。
1個またはペアで使用することで、プレート材の切断・加工時におけるガイド(直線定規)の微調整用ホルダーとしても幅広く活躍します。
レバー操作で手軽に強固な吸着・解除が行えます。
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/26 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0166ページ
バリエーション一覧
EA950XJ-2 48mm 調整アタッチメント
EA950XJ-1 70mm 微調整アタッチメント
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 多用途でペアでの使用も便利です。
  • ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適している。
  • 回す事によって確実な微調整ができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top