品番 : EA951-0.2
品名 : 0.203mmx1750m ミュージックワイヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
線径 | 0.203mm | 長さ | 1750m |
---|---|---|---|
引張り強さ(最小・最大) | 280~305kg/m㎡ | 材質 | 高炭素鋼(ハイカーボン鋼) |
重量 | 450g | 注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
スプリング焼入 | |||
※引張り強さは1m㎡の断面積で計算したものです。 計算の上の事ですのでご留意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 18:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
拡大