品番 : EA951AE-1.6
品名 : 1.6mmx 58m /#16 真鍮線(1kg)
仕様
番手 | 16 | 線径 | 1.6mm |
---|---|---|---|
長さ | 約58m | 重量 | 1kg |
材質 | 真鍮 | 引っ張り強度 | 74kg |
注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 13:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1442ページ |
代替品
|
拡大