詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AF-1.6A

品名 : 1.6mmx 54m /#16 軟銅線(1kg)

仕様

番手 16 線径(mm) 約1.6
長さ(m) 約54 重量(kg) 1
材質 軟銅
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

5,850 (税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/05/02 14:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA951AF-0.9A 0.9mmx165m /#20 軟銅線(1kg)
EA951AF-1.2A 1.2mmx 90m /#18 軟銅線(1kg)
EA951AF-1.6A 1.6mmx 54m /#16 軟銅線(1kg)
EA951AF-2A 2.0mmx 35m /#14 軟銅線(1kg)
EA951AF-4 4.0mmx8.7m /# 8 軟銅線(1kg)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top