品番 : EA951AR-126A
品名 : 2.6mmx240m/#12 ステンレス線(10kg)
仕様
番手 | 12 | 線径(mm) | 約2.6 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約240 | 重量(kg) | 10 |
材質 | SUS304 | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA951AR-126A 2.6mmx240m/#12 ステンレス線(10kg) |
EA951AR-140A 4.0mmx100m/#8 ステンレス線(10kg) |
拡大