品番 : EA951AT-1
品名 : 3.1x700mm/#10 加工番線(約200本)
仕様
| 仮設足場部材 | |||
| サイズ | #10(φ3.1mm)×700mm | 重量 | 16kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | なまし鉄線 | ||
| 足場や仮設組みの際にご使用下さい。 | |||
| 番線の先がひねってあり、シノでしばりやすくなっています。 | |||
| 入数 | 約200本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/07 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1370ページ 1390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951AT-1 3.1x700mm/#10 加工番線(約200本) |
| EA951AT-0 2.9x700mm/#11 加工番線(約200本) |
ウェブカタログ画像
拡大
