詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AV-11

品名 : 1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)

仕様

線径 1.6mm 長さ 100m
引張り強度 290~540kg 材質 鉄
仕上 溶融亜鉛メッキ仕上げ(亜鉛付着量20~25g/㎡以上) 重量 5kg
とげの間隔 76mm 番手 #16
付属品 又釘(長さ約25mm)60本、軍手1双
追加説明
カタログ価格

6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 19:10現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1370ページ 2526ページ
バリエーション一覧
EA951AV-1 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)
EA951AV-11 1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)
EA951AV-21 1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top