品番 : EA951AW-2
品名 : 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 1.6mm | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 引張り強度 | 520~750kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 1.1kg | とげの間隔 | 75mm |
| 番手 | #16 | 付属品 | ステンレス製又釘(長さ約25mm)16本 |
| ステンレス製で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/07 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1370ページ 2526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951AW-1 1.6mm x10m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) |
| EA951AW-2 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) |
| EA951AW-11 1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) |
メイン画像
拡大
