品番 : EA951B-24
品名 : 19x 900mm 大形貫抜(ステンレス製)
仕様
サイズ(mm) | φ19×900 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
仕上 | 電解研磨 | 鍵穴径 | 13mm |
重量 | 3.0kg | ||
取付ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 11:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1398ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951B-23 19x 650mm 大形貫抜(ステンレス製) |
EA951B-24 19x 900mm 大形貫抜(ステンレス製) |
EA951B-25 22x1200mm 大形貫抜(ステンレス製) |