品番 : EA951B-3
品名 : 80x173mm 掛金(スチール製)
仕様
| サイズ | 173×80㎜ | 穴径 | φ6mm、φ7mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 12.5mm | 使用ねじ | M6皿ねじ |
| 材質 | SPHC-P(クロメート仕上) | ||
| 門扉、工場・倉庫等の引戸の止め具として | |||
| 施錠時にはビスを外せない構造です。(南京錠(別売)にて施錠が可能。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-2 60x124mm 掛金(スチール製) |
| EA951B-3 80x173mm 掛金(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大

