詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951B-32

品名 : 109mm W貫抜(鉄製/溶接取付用)

仕様

サイズ(mm) φ12×109 材質 鉄(クロメートメッキ仕上げ)
鍵穴径 φ9.5mm
溶接取付用
左右兼用タイプ
門扉や鉄扉などの止め金具に。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951B-32 109mm W貫抜(鉄製/溶接取付用)
EA951B-33 147mm W貫抜(鉄製/溶接取付用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top