品番 : EA951B-43
品名 : 115x62mm 座付貫抜(ステンレス製/受け)
仕様
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上 | バレル研磨 |
|---|---|---|---|
| 貫抜部分板厚 | 4mm | 貫抜部分板幅 | 12.5mm |
| 座部分板厚 | 2.4mm | 座部分板幅 | 25mm |
| ねじ穴 | φ4皿モミ | Aサイズ | 115mm |
| Bサイズ | 62mm | 用途 | 角材などを通して簡易な錠として使用します。 |
| 貫抜受け | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-41 93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/受け) |
| EA951B-43 115x62mm 座付貫抜(ステンレス製/受け) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
