詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951B-48

品名 : 115x62mm 座付貫抜(ステンレス製/通し)

仕様

材質 ステンレスSUS304 仕上 バレル研磨
貫抜部分板厚 4mm 貫抜部分板幅 12.5mm
座部分板厚 2.4mm 座部分板幅 25mm
ねじ穴 φ4皿モミ Aサイズ 115mm
Bサイズ 62mm 用途 角材などを通して簡易な錠として使用します。
貫抜通し
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/15 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951B-46 93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/通し)
EA951B-48 115x62mm 座付貫抜(ステンレス製/通し)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top