品番 : EA951B-72
品名 : 103x52mm 座付貫抜(スチール製/受け)
仕様
| 材質 | スチール (ユニクロメッキ) | 貫抜部分板厚 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 貫抜部分板幅 | 12.5mm | 座部分板厚 | 2.4mm |
| 座部分板幅 | 25mm | Aサイズ | 103mm |
| Bサイズ | 52mm | 取付穴径 | 4mm |
| 貫抜受け | |||
| 角材などを通して簡易な錠として使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-71 93x42mm 座付貫抜(スチール製/受け) |
| EA951B-72 103x52mm 座付貫抜(スチール製/受け) |
| EA951B-73 115x62mm 座付貫抜(スチール製/受け) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
