品番 : EA951B-76
品名 : 93x42mm 座付貫抜(スチール製/通し)
仕様
| 材質 | スチール (ユニクロメッキ) | 貫抜部分板厚 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 貫抜部分板幅 | 12.5mm | 座部分板厚 | 2.4mm |
| 座部分板幅 | 25mm | Aサイズ | 93mm |
| Bサイズ | 42mm | 取付穴径 | 4mm |
| 貫抜通し | |||
| 角材などを通して簡易な錠として使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-76 93x42mm 座付貫抜(スチール製/通し) |
| EA951B-77 103x52mm 座付貫抜(スチール製/通し) |
| EA951B-78 115x62mm 座付貫抜(スチール製/通し) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
