詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-100

品名 : 135mm 掛金(鋼板製/黒)

仕様

サイズ 54×135mm 全高 39mm
板厚 2.0mm 材質 鋼板
塗装(黒色)仕上げ
取付ねじなし(φ5.3穴、φ8.5皿)
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/07 01:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BB-97 72mm 掛金(鋼板製/黒)
EA951BB-98 91mm 掛金(鋼板製/黒)
EA951BB-99 115mm 掛金(鋼板製/黒)
EA951BB-100 135mm 掛金(鋼板製/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:135mm L1:50mm L2:55mm P:26mm\nP1:38mm P2:35mm P3:40mm W:54mm\nH:39mm D:35mm D1:39.5mm D2:30mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top