詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-103

品名 : 50.5mm 角棒ラッチ(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) A:50.5
B:38
C:25
C1:34
C2:29
D:39
E:12
F:13
材質 ステンレス(SUS304)
板厚 1.2mm 穴径 4mm(皿6mm)
HL仕上げ
皿木ねじ2.7×16、6本付
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/03 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1325ページ
バリエーション一覧
EA951BB-102 38.0mm 角棒ラッチ(ステンレス製)
EA951BB-103 50.5mm 角棒ラッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:50.5、B:38、C:25、C1:34、C2:29、D:39、E:12、F:13

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top