品番 : EA951BB-41
品名 : 37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 仕上 | 鏡面仕上げ |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:73.6、B:37.3、G:22.3、X:4.0、Y:93.2 | プレート厚み | 約3mm |
| 重量 | 86.1g | ||
| 頑丈なドアフック | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BB-41 37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製) |
| EA951BB-42 37.6x102mm ドアフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
