品番 : EA951BB-82
品名 : 450mm 丸棒貫抜(鋼板製)
仕様
サイズ(mm) | φ16×450 | 材質 | 鋼板 |
---|---|---|---|
鍵穴径 | 18.5mm | ||
ユニクロ仕上げ | |||
取付ねじあり 皿木ネジ3.5×25(φ4穴、φ8皿) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1398ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951BB-81 300mm 丸棒貫抜(鋼板製) |
EA951BB-82 450mm 丸棒貫抜(鋼板製) |
EA951BB-83 600mm 丸棒貫抜(鋼板製) |
拡大