詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-91

品名 : 30mm ラッチ(ステンレス製)

仕様

サイズ A:30mm、B:24mm、C:15mm、G(穴径):6mm、厚み:1.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
バレル研磨仕上げ
ビス付:皿タッピンねじ3.0×15(6本)45mm用、皿タッピンねじ4.0×20(6本)65mm用
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/21 10:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BB-91 30mm ラッチ(ステンレス製)
EA951BB-92 45mm ラッチ(ステンレス製)
EA951BB-93 65mm ラッチ(ステンレス製)
EA951BB-94 85mm ラッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:30mm、B:24mm、C:15mm、G(穴径):6mm、厚み:1.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top