品番 : EA951BB-96
品名 : 65mm ラッチ(鋼板製)
仕様
| サイズ | A:65mm、B:40mm、C:33mm、G(穴径):10mm、厚み:2.5mm | 材質 | 鋼板 |
|---|---|---|---|
| 仕上 | 本体:ブラック、芯棒:黒ニッケル | ||
| ビス付:皿タッピンねじ3.0×15(6本)45mm用、皿タッピンねじ4.0×20(6本)65mm用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/30 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BB-95 45mm ラッチ(鋼板製) |
| EA951BB-96 65mm ラッチ(鋼板製) |
ウェブカタログ画像
拡大
