詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BC-50

品名 : 50mm プレートラッチ(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 仕上 バレル研磨
A 50mm B 35mm
穴径 4.2mm 使用ビス径(mm) 3×16
用途 出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強や物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふたのとめ金具に。
打掛・ラッチとして使え、締り金具やとめ金具としてご利用ください。
木ねじ付
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/03 21:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BC-50 50mm プレートラッチ(ステンレス製)
EA951BC-70 70mm プレートラッチ(ステンレス製)
EA951BC-100 100mm プレートラッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用例
  • A:50mm  B:35mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top