詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BD-25

品名 : 25mm 掛金(スチール製)

仕様

サイズA(mm) 25 サイズB(mm) 8
サイズC(mm) 15 サイズH(mm) 12
サイズF(mm) 12 穴径 2.5mm
材質 鋼板(グリーン焼付塗装)
取付ねじ付
サイズによりねじ穴数が異なります。
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
追加説明
カタログ価格

215 (税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/01/17 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BD-25 25mm 掛金(スチール製)
EA951BD-35 35mm 掛金(スチール製)
EA951BD-45 45mm 掛金(スチール製)
EA951BD-60 57mm 掛金(スチール製)
EA951BD-75 75mm 掛金(スチール製)
EA951BD-80 75mm 掛金(スチール製)
EA951BD-95 95mm 掛金(スチール製)
EA951BD-115 115mm 掛金(スチール製)
EA951BD-135 135mm 掛金(スチール製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は色違いです
  • 取付例
  • サイズ(mm)\nA:25、B:8、C:15、H:12、F:12

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top