詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BF-121

品名 : 152mm 防犯カメラ用マウント(マグネット式)

仕様

ベースサイズ(mm) φ69.8 重量 160g
材質 アルミ 全高 152.4mm
ねじ山サイズ 1/4”-20山 吸着力 2.3kg
あらゆる金属面に設置可能
追加説明
カタログ価格

6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2312ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top