詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BF-46

品名 : 152mm 防犯カメラ用マウント(黒)

仕様

カラー ブラック 全高 152.4mm
ベース穴径 5.56mm 材質 アルミニウム
角度調整 傾斜:210°、回転:360° シャフト径 22.2mm
ベースサイズ 63.5×63.5mm マウントねじサイズ 1/4”-20山
最大使用荷重 約2kg 重量 360g
追加説明
カタログ価格

5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/09 14:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2312ページ
ウェブカタログ画像
  • マウントベース寸法図

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top