品番 : EA951BG-1
品名 : 26.6x90.1mm 掛金(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 90.1mm | 幅 | 26.6mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 29mm | ビス穴径 | 3.8mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 108g |
| 回転式スイベルパッドアイ付で留め金をロックできます。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 取付ねじなし | |||
| 皿ねじ(φ3.8×38mm)で取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/15 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949EA-27 : 3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本) |
| オプション | EA949ED-385 : 3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
