品番 : EA949EA-27
品名 : 3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.8×38mm | 入数 | 200個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/08 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951BG-1 : 26.6x90.1mm 掛金(ステンレス製) |
