詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EA-12

品名 : 3.1x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)

仕様

頭形状 (+)皿頭 材質 ステンレス(SUSXM7)
サイズ 3.1×16mm 入数 200個
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/11/08 19:13現在)

商品入数 200 販売単位
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA949EA-1 2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)
EA949EA-2 2.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)
EA949EA-3 2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)
EA949EA-4 2.4x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)
EA949EA-5 2.4x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)
EA949EA-7 2.7x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-8 2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-9 2.7x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-10 2.7x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-11 3.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-12 3.1x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-13 3.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-14 3.1x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-15 3.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-16 3.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-17 3.5x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-18 3.5x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-19 3.5x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-20 3.5x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-21 3.5x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-22 3.5x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-23 3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-25 3.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-26 3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-27 3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-28 3.8x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/500本)
EA949EA-29 3.8x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-30 3.8x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-31 4.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-32 4.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-33 4.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-34 4.1x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-35 4.1x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/500本)
EA949EA-36 4.1x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-37 4.1x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-38 4.5x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-39 4.5x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-40 4.5x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-41 4.5x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-42 4.5x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-43 4.5x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-44 4.5x 63mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-45 4.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/500本)
EA949EA-46 4.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/500本)
EA949EA-48 5.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-49 5.1x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-50 5.1x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-51 5.1x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-52 5.1x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-53 5.1x 63mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-54 5.1x 75mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-55 5.8x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-59 6.2x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-60 6.2x 63mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-61 6.2x 75mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
EA949EA-62 6.2x 90mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/100本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top