品番 : EA951BG-162A
品名 : 137mm ストロング掛金(スチール製)
仕様
サイズ | A:137mm B:51mm C:54mm H:33mm F:55mm 穴径:6mm |
材質 | スチール、ユニクロメッキ仕上げ |
---|---|---|---|
付属品 | 木ネジ4.5×32(9本) | ||
取付ねじ付 | |||
溶接取付・ビス取付兼用 | |||
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です。 | |||
丸カンが回転するので仮ロックできます。 | |||
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能。 | |||
持ち手にもなるフック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/30 01:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1399ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951BG-162A 137mm ストロング掛金(スチール製) |
EA951BG-163A 54x157mm ストロング掛金(スチール製) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。