詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BH-12

品名 : 81x24.5mm クレセント(錠付き)

仕様

仕様 カギ付き プレートサイズ 81×24.5mm
取付可能サイズ ビスピッチ:42~46mm
高さ:20~25mm
引き寄せ寸法:17~26mm
材質 亜鉛ダイカスト
付属品 キー2本
高さ調整用スペーサ1mm×5枚
取付ビスM4×16㎜、M4×20㎜ 各2本
ビスピッチや高さなど、幅広いタイプのサッシに対応するクレセント
キャップを180度回転させ、再び本体に装着すると可動方向が反転する左右兼用タイプ。
レバーも上下の付け替えが可能です。
穴あけ不要(従来の取り付け穴利用)
カバーを取り外すとねじ穴が現れます。
ねじ穴は楕円で360度回転するため、左右の調整も可能です。
付属のスペーサーを使用し、20~25㎜までの高さ調整が可能。
本体・キャップ・かけ金を180度反転させると、引寄せ寸法の変更が可能。
高い防犯効果があるカギ付きタイプ
カギを差し込み180度回転させると、レバー動作にロックがかかります。
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 01:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1326ページ
バリエーション一覧
EA951BH-11 81x24.5mm クレセント(錠無し)
EA951BH-12 81x24.5mm クレセント(錠付き)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、形状が異なります。\n(-11:鍵なし、-12:鍵付き)
  • 単位:㎜
  • 万能ポイント!
  • 左右兼用
  • 取付ねじピッチ 42~62㎜
  • 高さ調節 20~25㎜
  • 引寄せ寸法 17~26㎜
  • キー2本付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top