詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BK-40

品名 : 40.5x38mm P型ラッチ

仕様

材質 鋼材、ステンレス(SUS304) サイズ(mm) A:40.5、B:38、C:21、H:24
穴径 3.7mm 仕上げ 鋼材:焼付塗装(ライトグリーン)
ステンレス:電解研磨
木ねじ付
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/03 21:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BK-40 40.5x38mm P型ラッチ
EA951BK-50 51.0x59mm P型ラッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:40.5mm  B:38mm\nC:21mm   H:24mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top