品番 : EA951BL-2A
品名 : 37.1x23.2mm 自動ラッチ
仕様
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 仕上 | クロムメッキ |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:38mm B:52mm C:13mm D:23.8mm |
穴径 | 3.2mm |
| 重量 | 約50g | ||
| 木ねじ付 | |||
| 「押」ボタンを押して解錠できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/15 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BL-2A 37.1x23.2mm 自動ラッチ |
| EA951BL-3 42x26mm 自動ラッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
