品番 : EA951BP-72
品名 : 72mm ねじ止め打掛(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | 仕上 | 電解研磨 |
|---|---|---|---|
| サイズA(mm) | 49 | サイズB(mm) | 35 |
| サイズD(mm) | 72 | サイズE(mm) | 16 |
| 厚み | 2mm | 穴径 | φ4.4mm |
| 木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/03 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BP-54 53mm ねじ止め打掛(ステンレス製) |
| EA951BP-72 72mm ねじ止め打掛(ステンレス製) |
| EA951BP-100 100mm ねじ止め打掛(ステンレス製) |
| EA951BP-150 150mm ねじ止め打掛(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
