品番 : EA951BR-109
品名 : [EA951BR-107用] パッチン用フック(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 26mm | 全幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 穴ピッチ | 15mm | 穴径 | 5.2mm |
| 重量 | 9g | 掛け幅 | 20mm |
| 材質 | SUS304 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/30 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BR-108 [EA951BR-106用] パッチン用フック(ステンレス製) |
| EA951BR-109 [EA951BR-107用] パッチン用フック(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951BR-107 : 80x32mm パッチン(ステンレス製) |
