詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-111

品名 : 108-125x40mm パッチン(アジャスタブル/ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 全長 108~125mm
全幅 40mm 穴径 5.0mm
重量 120g
長さ調整可能
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/09 14:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1357ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top