品番 : EA951BR-32
品名 : コーナー用パッチン(ロック付/ステンレス製)
仕様
| 用途 | 防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など | 仕様 | ばね付 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 88mm | 幅 | 35mm |
| 取付穴径 | 4.5㎜ | 鍵穴径 | 6㎜ |
| 許容荷重 | 34kgf | 適応板厚 | 14~28mm |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | 光沢バレル研磨 |
| 重量 | 66.5g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。 | |||
| ロック付で振動に強く、不意の解除を防ぎます。 | |||
| ツル径6mmまでの南京錠での施錠ができます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| ※締代寸法は、4mmを超えないようにしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1357ページ | ||||
