詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-5

品名 : 64x23mm パッチン(ステンレス製)

仕様

全長(mm) 64 幅(mm) 23
穴径(mm) 3.4 材質 SUS304
仕上 光沢バレル研磨
取付ねじ無し
追加説明 ●耐荷重データはありません(2011/4/1 782)
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/03 20:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA951BR-5 64x23mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-5B 87x37mm パッチン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top