品番 : EA951BR-58
品名 : 71.8x23mm パッチン
カタログ訂正
26/01/13 材質の訂正。誤:スチール(SPCC)、正:スチール(SPHC)(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 各種ボックス、機械等 | 全長 | 71.8㎜ |
|---|---|---|---|
| 幅 | 23㎜ | 取付穴径 | 受側:3.5mm 本体:3.3mm |
| 鍵穴径 | 5㎜ | 引張荷重 | 締代0㎜:9.7㎏ 締代1㎜:12.2㎏ 締代2㎜:15.3㎏ |
| 材質 | スチール(SPHC) | 仕上 | 亜鉛メッキクロメート処理 |
| 重量 | 45g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| クリップ式で振動に強い構造です。 | |||
| 南京錠での施錠ができます。(ツル径φ3.8mmまで) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/02/21 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BR-58 71.8x23mm パッチン |
| EA951BR-59 100.7x37mm パッチン |
ウェブカタログ画像
拡大
