品番 : EA951BR-7
品名 : 118x28mm パッチン(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | ||
|---|---|---|---|
| 研磨仕上げ | |||
| ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。 | |||
| 全長(mm) | 118 | 幅(mm) | 28 |
| 穴径(mm) | 4.1 | 鍵穴径(mm) | 4.5 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BR-6 79x28mm パッチン(ステンレス製) |
| EA951BR-7 118x28mm パッチン(ステンレス製) |
