詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-71

品名 : 15.5x24mm パッチン用フック(ステンレス製/2個)

仕様

全長 15.5㎜ 幅 24㎜
取付穴径 3.5㎜ 掛け幅 14㎜
穴ピッチ 16mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ バレル研磨 重量 4g
入数 2個
取付ねじ無し
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA951BR-71 15.5x24mm パッチン用フック(ステンレス製/2個)
EA951BR-72 24x37mm パッチン用フック(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top