品番 : EA951BY-151
品名 : 151x105.6mm 鉄旗丁番(熔接用/2枚)
仕様
| サイズ(mm) | A:151、B:105.6、C:4.0 D:62.4、E:19.0、G:11 |
材質 | 鋼板 |
|---|---|---|---|
| 仕上 | 生地 | 入数 | 2個 |
| 右勝手用 | |||
| 溶接用 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BY-76 76x 88 mm 鉄旗丁番(熔接用/2枚) |
| EA951BY-101 101x105.6mm 鉄旗丁番(熔接用/2枚) |
| EA951BY-125 125x105.6mm 鉄旗丁番(熔接用/2枚) |
| EA951BY-151 151x105.6mm 鉄旗丁番(熔接用/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
