詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BY-251

品名 : 151x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)

仕様

材質 鋼板 仕上げ 生地
左勝手用
溶接用
サイズ(mm) A:151
B:105.6
C:4.0
D:62.4
E:19.0
G(ピン径の概寸):11
重量(2個) 1,114g
鉄扉やフェンスなどに。
入数 2個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 06:54現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951BY-176 76x 88 mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)
EA951BY-201 101x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)
EA951BY-225 125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)
EA951BY-251 151x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top