品番 : EA951C-112
品名 : φ13mm セットキャップワッシャー(真鍮製/10枚)
仕様
| 材質 | 真鍮 | 呼 | M4.5 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み(mm) | 5×13×2.3 | 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/06/25 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
