品番 : EA951C-102
品名 : φ16x 3.7mm セットキャップ(白/10個)
仕様
| 材質 | プラスチック | 色 | 白 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ16×3.7 | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/08/09 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA951C-111 : φ13mm セットキャップワッシャー(ポリアセタール製/10枚) |
| 関連商品 | EA951C-112 : φ13mm セットキャップワッシャー(真鍮製/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
